Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Weithalsfass 120 Liter 800 mm hoch blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsfass 120 Liter 800 mm hoch blau
Weithalsfass 120 Liter 800 mm hoch blau
Artikel-Nr.:
     302blb-4023122110101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4023122110101
Suchbegriffe:
Getränke-Fass
Getränkefass
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass Für vielfältige Anwendungsbereiche. - Mit Deckel und Spannring - Besonders starkwandig und robust - Inklusive 2 Tragegriffen (bis 60 l) - Medienbeständigkeit: UN-X feste Gefahrgutstoffe - Farbe: blau - Tragfähigkeit Griffe: 30 kg/Griff
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Griffe
Volumen:
120 l
Abmessungen HxØ:
800x490 mm
Öffnung Ø:
395 mm
Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, weithalsfass 120 l, weithalsfass blau, Transportstapelkasten, Transportkasten, Lager- und Betriebseinrichtung, Transportbox, Eurotransportbox, Alutransportboxen, Stapeltransportkasten, Stapeltransportkästen, Mehrwegbox, Schütten, Euroboxen, Lagersichtbehälter, Transportkästen, Alutransportbox, Transportbehälter, Lagertransportbehälter, Mehrwegboxen, Eurobox, Eurobehälter, Mehrwegbehälter, Mehrwegtransportbehälter, Lagerkasten, -schrank und -regal, Eurotransportboxen, Transportboxen, Transportstapelkästen, Aluboxen, Alubox
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 37,22*
€ 43,71*
Lager 302
10 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 42,31*
€ 50,60*
7 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 51,54*
€ 60,78*
11 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 52,32*
€ 62,76*
12 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 53,19*
€ 64,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG