Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Teleskopleiter 4042 Telestep 4x4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
302blb-4019502339385
Hersteller:
Hymer
Herst.-Nr.:
4042/4x4
EAN/GTIN:
4019502339385
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Teleskop-Leiter "Telestep" 4-teilig. Äußerst kompakte Anlege-, Steh- und Treppen-Stehleiter mit zahlreichen Funktionen. - Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport - Sperrelemente: kunststoff-beschichteter Stahl, zuverlässig einrastend - Einfaches Herausziehen der Elemente ergibt die benötigte Länge
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,0 kg
Sprossenanzahl:
4x4
Leiterlänge Anlegeleiter ca.:
2,35-4,02 m
Senkrechte Höhe Stehleiter ca.:
1,15-1,95 m
Arbeitshöhe Anlegeleiter ca.:
4,50 m
Arbeitshöhe Stehleiter ca.:
2,76 m
Packmaß LxBxH zusammengeklappt ca.:
1,20x0,55x0,20 m
... >
Leiter
>
Teleskop-, Vielzweck-Leiter
>
Teleskop-Leiter "Telestep" 4-teilig
Weitere Suchbegriffe:
Sprossen-Stehleiter
,
Sprossenstehleiter
,
Teleskop-Anlegeleiter
,
Teleskop-Stehleiter
,
Teleskopanlegeleiter
,
Teleskopstehleiter
,
Treppen-Stehleiter
,
Treppenstehleiter
,
alu-anlegeleiter hymer
,
alu-leiter 4 stufen
,
sprossenstehleiter kunststoff
,
Leiter
,
Teleskop-
,
Teleskop-Leiter
,
Vielzweck-Leiter
,
4-teilig
,
"Telestep"
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 768
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 121,69*
€ 135,07*
Lager 302
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 227,41*
€ 258,17*
Lager 376
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 231,15*
€ 262,49*
Lager 415
Frei Haus
ab € 269,56*
€ 298,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,17*
€ 307,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,21*
€ 278,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,41*
€ 270,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eimerhaken für Sprossenleitern
Hymer
0054008
ab € 23,29*
Zubehör
Fußverlängerung für Teleskopleitern, Verstellbereich 45 cm (2 Stück)
k.A.
0050302
ab € 44,63*
Zubehör
Leiterschuhset für Teleskopleitern
Hymer
0053486
ab € 29,36*
Zubehör
Sprossenabdeckungsset
Hymer
0054047
ab € 35,78*
Zubehör
Universal-Leiterntritt, klappbar, Trittbreite 260 x Tritttiefe 250 mm, Max. Belastung 150 kg.
k.A.
0050378
ab € 32,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG