Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schreibtafel magnetisch 1500x1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtafel magnetisch 1500x1000 mm
Schreibtafel magnetisch 1500x1000 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-4013695008639
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013695008639
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
magnetoplan - Schreibtafel Eignet sich als Schreib- und Memoboard. - Mit speziallackierter Oberfläche, magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar - Trocken oder feucht gut abwischbar - Mit umlaufendem Rahmen - Rückseitige Gegenkaschierung aus Metall, verhindert die Wölbung der Tafel - Verschraubte Verbundbauweise von Tafel und Rahmen gewährleistet hohe Stabilität - Rahmen mit abgerundeten Ecken - Durchgehende Ablageschale - Komplett mit Befestigungsmaterial - Material: Rahmen: Aluminium Arbeitsfläche: lackiert Farbe: alusilber, eloxiert/weiß
Weitere Informationen:
Abmessungen BxH:
1500x1000 mm
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,30*
ab € 45,73*
€ 53,45*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 68,25*
€ 73,71*
Lager 302
10 Tage
k.A.
pro Stück
€ 3,90*
ab € 83,85*
€ 98,39*
3 Tage
k.A.
pro Paket
€ 21,50*
€ 117,00*
16 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
€ 117,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aufhängung für CC-Tafeln
Holtz
1111544
ab € 7,37*
Sonstiges
Schreibtafel, Typ SP, Größe 1200 x 900 mm
Holtz
1240488
ab € 30,37*
Sonstiges
Schreibtafel, Typ SP, Größe 1500 x 1200 mm
Holtz
1240588
ab € 73,65*
Sonstiges
Schreibtafel, Typ SP, Größe 1800 x 1200 mm
Holtz
1240688
ab € 85,75*
Sonstiges
Schreibtafel, Typ SP, Größe 2000 x 1000 mm
Holtz
1240988
ab € 86,84*
Sonstiges
Schreibtafel, Typ SP, Größe 2200 x 1200 mm
Holtz
1240788
ab € 101,04*
Sonstiges
Schreibtafel, Typ SP, Größe 2400 x 1200 mm
Holtz
1241088
ab € 230,18*
Sonstiges
Schreibtafel, Typ SP, Größe 3000 x 1200 mm
Holtz
1241188
ab € 341,06*
Sonstiges
Schreibtafel, Typ SP, Größe 600 x 450 mm
Holtz
1240288
ab € 13,73*
Sonstiges
Schreibtafel, Typ SP, Größe 900 x 600 mm
Holtz
1240388
ab € 16,56*
Sonstiges
Zubehör Set ferroscript®
Holtz
12299
ab € 26,33*
Sonstiges
Zubehör-Set mini, ferroscript®
Holtz
12299N
ab € 11,67*
Sonstiges
Abbildung
Holtz
1241288
ab € 74,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG