Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Grossfachregal AR RAL70352000x1300x500 mm 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grossfachregal AR RAL70352000x1300x500 mm 150 kg
Grossfachregal AR RAL70352000x1300x500 mm 150 kg
Grossfachregal AR RAL70352000x1300x500 mm 150 kg
Grossfachregal AR RAL70352000x1300x500 mm 150 kg
Grossfachregal AR RAL70352000x1300x500 mm 150 kg
Grossfachregal AR RAL70352000x1300x500 mm 150 kg
Grossfachregal AR RAL70352000x1300x500 mm 150 kg
Artikel-Nr.:
     302blb-4004514326560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004514326560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Fachboden-Kunststoff
Großfachregal
Lager-Steckregal
Großfach-Steckregal, Tragkraft 150 kg, RAL 7035 lichtgrau (Grund- und Anbauregal) einseitig nutzbar Extra breites Großfach-Steckregal Optimal zur Lagerung von Euronorm-Kästen (Palettenmaß 1200 x 800 mm) Vielfältiges Zubehör auch zur nachträglichen Ergänzung erhältlich - Feldlast: bis 1300 kg - Regalbreite: 1300 mm - Oberfläche: sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau, Kunststoff-pulverbeschichtet - Anzahl/Typ Fachböden: 5 x Multiplus 150/250 - Kantenhöhe Fachböden: 25/40 mm - Raster Höhenverstellung: 25 mm - Aussteifung: Kreuzstrebe - Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last 150 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Abmessungen HxBxT:
2000x1300x500 mm
Böden:
5
Feldlast:
1,3 t
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, steckregal traglast 150 kg, weitspannregal 80cm tiefe, Fachbodenregal, Büroregal, Regal, Archivregal, Clipregale, Regal (Lager/Betrieb/Büro), Euroregal, Grossfachregale, Lager- und Betriebseinrichtung, Ordnerregal, Steckregale, Archivregale, Clipregal, Ordnerregale, Regale, Grossfachregal, Büroregale, Euroregale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 119,51*
€ 141,36*
Lager 302
11 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 125,54*
€ 148,69*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 159,81*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG