Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitstisch schwarz 2000x700x50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Jesse
Arbeitstisch schwarz 2000x700x50 mm
Artikel-Nr.:   302blb-31960106
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   31960106
EAN:   4317784315890
Kombi-Werkbank 2000 mm, ohne Schublade Neben Standardausführungen und -abmessungen sind abweichende Plattenmaße, Arbeitshöhen und Schrankausstattungen lieferbar. Unterbau- und Sockelschränke sind im 30-mm-Raster mit 8 Schubladen- und 3 Türhöhen erhältlich. Werkbankgehäuse B 630xT 615 mm. Standardlackierung: RAL 9011 schwarz/RAL 5018 türkis oder RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar. Lieferung erfolgt komplett montiert. Die hochwertige Ausstattung umfasst generell: - Buche-Platte massiv 40 oder 50 mm stark - Fußgestell VK-Rohr 45/45/2 mm - Niveauausgleich
Weitere Informationen:
WG-Nr.:325
Farbe:schwarz
Platte BxTxH:2000x700x50 mm
... > E-PLUS Kombi-Werkbank > ohne Schubladen > Breite 2000 mm
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag 15 Tage Frei Haus € 357,74*
Jesse 11 Tage Frei Haus € 357,75*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Jesse
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  357,75* €  425,72 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,90*
ab € 168,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG