Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Getriebeölpumpe mit Schlauchgarnitur


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Getriebeölpumpe mit Schlauchgarnitur
Artikel-Nr.:  302blb-30971052
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30971052
EAN:  4103810170287
Suchbegriffe:
Getriebepumpe
Getriebeölpumpe, doppelt wirkende Zug-/Druckpumpe Zur direkten Abgabe von Getriebeölen bis SAE 140, aus max. 60-l-Gebinden. Zur Förderung von selbstschmierenden, nicht aggressiven Medien, Getriebe-/Motoren-/Maschinenöl bis SAE 140, Schneidöl und unverdünntem Frostschutz. Leistung ca. 25 l/min (250 ml/Doppelhub), Gewinde G 2a und M 64x4 mit verstellbarer Fassverschraubung, Pumpenoberteil mit Schlauchtülle, Dichtungen: NBR, Saugrohr passend für eine Tauchtiefe von 650 mm, mit Saugschlitzen zur restlosen Gebindeentleerung. Mit ölbeständiger Formdichtung, zur Abdeckung des Gewindespundes gegen Spritzwasser und Schmutz. Komplett mit Schlauchgarnitur, bestehend aus 1500 mm NBR-Abgabeschlauch mit Textileinlage, gebogenem Stahlauslaufkrümmer mit Kugelhahn und zwei Schlauchschellen zur Montage. Getriebeölpumpe mit Fass und Wagen (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
137
... > Umweltschutz > Fasspumpen/Elektro-Fasspumpen > Getriebeölpumpe, doppelt wirkende Zug-/Druckpumpe
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 147,04*
Jesse
€ 7,90*
€ 147,05*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG