Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anbautisch Modul links 1500 mm grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Anbautisch Modul links 1500 mm grau/blau
Artikel-Nr.:  302blb-30946633
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30946633
EAN:  4317784326926
Suchbegriffe:
Anbautisch
Anbautisch Modul 1500 E-PLUS Computerschrank Zur sicheren und geschützten Unterbringung empfindlicher Computer-Hardware. Die Geräte sind vor Staub und Schmutz sowie vor fremdem Zugriff perfekt geschützt. Multiplexplatte B 1500xT 700xH 40 mm mit Funktionstraverse und Fußpaar, Tischhöhe 730-800 mm, nach Wahl links oder rechts vom Schrank montierbar (bei Mod. Desktop mit Rolltür nur Montage rechts möglich)
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
303
Ausführung:
Anbau links
Farbe:
lichtgrau/lichtblau
... > Betriebseinrichtungen > E-PLUS Computerschrank > Anbautisch Modul 1500
Angebote (2)
Versand
Netto
^
12 Tage
Frei Haus
€ 350,89*
Jesse
Frei Haus
€ 350,90*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,90*
€ 417,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG