Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anbautisch Modul rechts 1500 mm grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Jesse
Anbautisch Modul rechts 1500 mm grau/blau
Artikel-Nr.:  302blb-30946631
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30946631
EAN:  4317784326940
Suchbegriffe:
Anbautisch
Anbautisch Modul 1500 E-PLUS Computerschrank Zur sicheren und geschützten Unterbringung empfindlicher Computer-Hardware. Die Geräte sind vor Staub und Schmutz sowie vor fremdem Zugriff perfekt geschützt. Multiplexplatte B 1500xT 700xH 40 mm mit Funktionstraverse und Fußpaar, Tischhöhe 730-800 mm, nach Wahl links oder rechts vom Schrank montierbar (bei Mod. Desktop mit Rolltür nur Montage rechts möglich)
Weitere Informationen:
WG-Nr.:303
Ausführung:Anbau rechts
Farbe:lichtgrau/lichtblau
... > Betriebseinrichtungen > E-PLUS Computerschrank > Anbautisch Modul 1500
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag 15 Tage Frei Haus € 350,89*
Jesse 11 Tage Frei Haus € 350,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Jesse
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  350,90* €  417,57 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,90*
ab € 168,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG