Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lackierung nach RAL für SAFE-MASTER MEGA 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Lackierung nach RAL für SAFE-MASTER MEGA 2
Artikel-Nr.:  302blb-30921167
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30921167
EAN:  4317784288118
Lagercontainer SAFE-Master Mega Das Gefahrstoffdepot für wassergefährdende, nicht brennbare und brennbare Medien. - Wanne aus 3 mm Stahlblech (S235 JR) flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt - Wände und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen - Tür mit Sicherheitsschloss (B 2750xH 1890 mm) - Zugelassen für alle Wassergefährdungsklassen (WGK 1-3 und für entzündliche, leicht entzündliche und hoch entzündliche Medien, gemäß der seit 01.01.03 gültigen Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) - Außenwandlackierung in jedem RAL-Farbton (außer Leucht- und Sonderfarben) - Nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes - Herausnehmbare, hochbelastbare Gitterroste 1000 kg/m² - Tür mit Drückergarnitur und Sicherheitsschloss - Integrierte Regenrinne - Rundum Einleitbleche als Spritzschutz - Wanne auch in Edelstahlausführung lieferbar SAFE-MASTER Mega mit Außenwandlackierung und Abfüllbock für Tankcontainer. 2750 mm breite Tür (serienmäßig) ! = für entzündliche, leicht entzündliche und hoch entzündiche Medien und alle Wassergefährdungsklassen (WGK 1-3)
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
125
Ausführung:
Außenwandlackierung
BxTxH:
3005x1800x2350 mm
... > Umweltschutz > Umwelt-Lagercontainer > Lagercontainer SAFE-Master Mega
Angebote (2)
Versand
Netto
^
13 Tage
Frei Haus
€ 353,00*
Jesse
Frei Haus
€ 384,00*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,00*
€ 456,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG