Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansatztisch 800x1000x720 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Ansatztisch 800x1000x720 lichtgrau
Artikel-Nr.:  302blb-30780468
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30780468
EAN:  4032062012796
Suchbegriffe:
Ansatztisch
Ansatztisch Durchmesser 1000 mm. Mit einem höhenverstellbaren Stützfuß.
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
700
Farbe:
lichtgrau
Schnelllieferprogramm:
Ja
Maße BxTxH:
800x1000x680-760 mm
... > Büromöbel > System R > Ansatztisch
Angebote (2)
Versand
Netto
^
13 Tage
Frei Haus
€ 149,99*
Jesse
€ 7,90*
€ 150,00*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG