Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anbautisch Ahorn/blau 80x100x68/76 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Anbautisch Ahorn/blau 80x100x68/76 cm
Artikel-Nr.:  302blb-30780235
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30780235
EAN:  4032062003114
Suchbegriffe:
Anbautisch
Ansatztisch
Anbautisch (mit Stützfuß)
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
700
Schnelllieferprogramm:
Ja
BxTxH:
800x1000x720 mm
Oberfläche:
Ahorn/blau
... > Büromöbel > System H > Anbautisch (mit Stützfuß)
Angebote (3)
Versand
Netto
^
12 Tage
Frei Haus
€ 147,99*
Jesse
€ 7,90*
€ 148,00*
3 Tage
€ 8,20*
€ 152,00*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG