Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Freiformtisch grau/blau 180x80x68/76 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Freiformtisch grau/blau 180x80x68/76 cm
Artikel-Nr.:  302blb-30780219
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30780219
EAN:  4032062003473
Schreibtisch Zeitloses 4-Fuß-Gestell, Rahmen (alu-silber) aus Stahlrohr 40x20 mm, Tischbeine in den Farben alu-silber oder blau, Durchmesser 60 mm mit höhenverstellbarem Sockelfuß (680-760 mm). Bei verketteten Schreibtischen können die Tischfüße zur Vergrößerung der Beinfreiheit zurückgesetzt werden. Die designorientierten Rückwände in alu-silber gestreift ergänzen das Typenprogramm. Mit der abklappbaren Kabelwanne HK 12 können die Schreibtische großvolumig elektrifiziert werden. Lieferung erfolgt zerlegt.
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
700
Ausführung:
Freiformtisch
Schnelllieferprogramm:
Ja
BxTxH:
1800x1000/800x680-760 mm
Oberfläche:
lichtgrau/blau
... > Büromöbel > System H > Schreibtische
Angebote (6)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 6,00*
€ 217,38*
21 Tage
€ 4,95*
€ 221,35*
7 Tage
Frei Haus
€ 223,66*
12 Tage
Frei Haus
€ 245,00*
Jesse
Frei Haus
€ 245,00*
Menge:  Stück  
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,00*
€ 291,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hammerbacher
65PL/3
€ 60,82*
€ 72,38
Ähnlich
Hammerbacher
65PL/6
€ 60,82*
€ 72,38
Ähnlich
Hammerbacher
65PL/7
€ 60,82*
€ 72,38
Ähnlich
Hammerbacher
65PL/5
€ 60,82*
€ 72,38
Ähnlich
Hammerbacher
HS18/3/A
€ 223,66*
€ 266,16
Ähnlich
Hammerbacher
HS18/3/B
€ 223,66*
€ 266,16
Ähnlich
Hammerbacher
HS 18/6/A
€ 223,66*
€ 266,16
Ähnlich
Hammerbacher
HS18/6/B
€ 223,66*
€ 266,16
Ähnlich
Hammerbacher
HS18/7/A
€ 249,97*
€ 297,46
Ähnlich
Hammerbacher
HS18/7/B
€ 249,97*
€ 297,46
Ähnlich
Hammerbacher
HS18/5/A
€ 223,66*
€ 266,16
Ähnlich
Hammerbacher
HS18/N/A
€ 249,97*
€ 297,46
Ähnlich
Hammerbacher
HS18/N/B
€ 249,97*
€ 297,46
Ähnlich
Hammerbacher
HS18/5/B
€ 221,35*
€ 263,41
Ähnlich
Hammerbacher
SC 40/N
€ 278,11*
€ 330,95
Ähnlich
Hammerbacher
SC 50/3
€ 284,80*
€ 338,91
Ähnlich
Hammerbacher
SC 50/6
€ 286,31*
€ 340,71
Ähnlich
Hammerbacher
SC 50/5
€ 286,31*
€ 340,71
Ähnlich
Hammerbacher
SC 50/N
€ 284,80*
€ 338,91
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG