Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mehrzwecktisch fahrbar 2 Böden schwarz/beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Mehrzwecktisch fahrbar 2 Böden schwarz/beige
Artikel-Nr.:  302blb-30780110
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30780110
EAN:  4032062000298
Mehrzwecktisch Stabile Stahlkonstruktion, einbrennlackiert. Platte und Boden aus melaminharzbeschichteter Spanplatte. Verfahrbar auf 4 Doppelrollen. Maße: B 735xT 400xH 720 mm, Gewicht: 12 kg Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Selbstmontage!
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
700
Ausführung:
schwarz beige
Schnelllieferprogramm:
Ja
... > Büro- und Kantineneinrichtungen > Büro-Einzelmöbel > Mehrzwecktisch
Angebote (2)
Versand
Netto
^
13 Tage
€ 5,80*
€ 84,00*
Jesse
€ 7,90*
€ 84,31*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG