Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anbautisch norm-E 135Grad 900x900 mm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Jesse
Anbautisch norm-E 135Grad 900x900 mm lichtgrau
Artikel-Nr.:  302blb-30721416
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30721416
EAN:  4044917096103
Suchbegriffe:
Anbautisch
Tisch
Tische
Anbautisch 135° norm-E Nach DIN und nach den Richtlinien der Berufsgenossenschaften. Schreibtische mit Stahl-Rahmengestell mit verdeckten Kabelkanälen hinter den abnehmbaren Blenden der Seitenteile und unter der 26 mm starken E1-Gütespan-Tischplatte mit Melaminharz-Oberfläche in blend- und reflexfreier Feinstruktur. Schubladen-Container aus E1-Gütespan mit Melaminharz-Oberflächen in blend- und reflexfreier Feinstruktur. Mit Ausziehplatte mit Materialschale, Zentralverschluss durch Drehzylinderschloss und Schubladen auf verdeckten Stahl-Rollführungen. Fahrbar auf Zwillingsrollen mit Feststellern. Schränke aus E1-Gütespan mit Melaminharz-Oberflächen in blend- und reflexfreier Feinstruktur. Türen mit Wagenführungen und Druckzylinderschloss. Schubladen mit Rollführungen und Zentralverschluss durch Drehzylinderschloss. Lieferung: Container und Hängeregistraturschrank komplett, Tische und Schränke zerlegt. Farbe: lichtgrau RAL 7035, schwarz links oder rechts anbaubar, 900x900 mm
Weitere Informationen:
WG-Nr.:725
Schnelllieferprogramm:Ja
... > Büromöbel norm-E > Ausführung 1 > Anbautisch 135°
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag 15 Tage Frei Haus € 345,99*
Jesse 11 Tage Frei Haus € 346,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Jesse
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  346,00* €  411,74 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,90*
ab € 168,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG