Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anbautisch norm-E 135Grad 1100x1100 mm Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Anbautisch norm-E 135Grad 1100x1100 mm Buche
Artikel-Nr.:  302blb-30711334
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30711334
EAN:  4044917099401
Suchbegriffe:
Anbautisch
Anbautisch 135° norm-E Die neue Büro-Generation. Natürlich schön und mit wohnlicher Atmosphäre. Platten, Türen und Blenden in Melaminharz-Buchedekor, pflegeleicht und mit natürlicher Oberflächenstruktur. Dazu Untergestelle und Korpusse in schwarz. Untergestelle polyesterbeschichtet, Korpusse und Böden mit Melaminharzbeschichtung in Mikrofeinstruktur. Schreibtische voll elektrifizierbar mit geräumiger Kabelwanne und senkrechten Kabelkanälen hinter den abnehmbaren Blenden der Seitenwangen. Stahl-Rahmengestell auf Höhen-Nivellierschrauben, Tischplatte aus E1-Gütespan, 26 mm stark. Lieferung zerlegt. Schubladen-Container ebenfalls aus E1-Gütespan. Ausgerüstet mit Zentralverschluss, Ausziehplatte mit Materialschale und mit Schubladen auf verdeckten Stahl-Rollführungen. Auf teppichschonenden Zwillingsrollen mit Feststellern. Schiebetüren- und Hängeregistraturschränke aus E1-Gütespan in Korpusbauweise. Schiebetüren mit Dreh-Zylinderschloss, Hängeregistraturschubladen mit Doppelauszugssperre und Zentralverschluss mit Drehzylinderschloss. Schiebetürenschränke zerlegt. links oder rechts anbaubar, 1100x1100 mm
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
725
Schnelllieferprogramm:
Ja
... > Büromöbel norm-E > Ausführung 2 > Anbautisch 135°
Angebote (2)
Versand
Netto
^
12 Tage
Frei Haus
€ 345,99*
Jesse
Frei Haus
€ 346,00*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,00*
€ 411,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG