Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tisch BISTRO H=1085mm chrom/werz. schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Tisch BISTRO H=1085mm chrom/werz. schwarz
Artikel-Nr.:  302blb-30704154
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30704154
EAN:  4332163303404
Besucher-/Bistrotisch Stehtisch mit schwerem Grundgestell für besonders hohe Standfestigkeit. Schwarze Tischplatte Ø 600 mm in kratzunempfindlicher melaminharzbeschichteter Ausführung, 23 mm stark.
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
716
Höhe:
1085 mm
Farbe:
schwarz
Gestell:
chrom
... > Büro- und Kantineneinrichtungen > Bistrotische, - stühle > Besucher-/Bistrotisch
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Tische
Angebote (4)
Versand
Netto
^
12 Tage
Frei Haus
€ 153,50*
Jesse
€ 7,90*
€ 153,81*
2 Tage
Frei Haus
€ 169,92*
4 Tage
Frei Haus
€ 204,56*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,81*
€ 183,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG