Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tisch 1800x800 mm lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Tisch 1800x800 mm lichtgrau/lichtgrau
Artikel-Nr.:  302blb-30704102
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30704102
EAN:  4332163300373
Stahlrohrtisch lichtgrau, Gestell lichtgrau Stabiles Stahlrohrgestell, Rahmen (verschweißt) 30x30x20 mm, einbrennlackiert lichtgrau (RAL 7035). Höhenschrauben in den Füßen, Tischplatte aus melaminharzbeschichteter E1-Spanplatte lichtgrau, 19 mm stark, mit 2 mm ABS-Kante, gerundet. Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
716
Ausführung:
Rechtecktisch
Schnelllieferprogramm:
Ja
LxBxH:
1800x800x720 mm
... > Büro- und Kantineneinrichtungen > Mehrzwecktische > Stahlrohrtisch lichtgrau, Gestell lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Tische
Angebote (3)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 5,80*
€ 124,00*
Jesse
€ 7,90*
€ 124,95*
4 Tage
Frei Haus
€ 163,55*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG