Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tisch 800x800 mm lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Jesse
Tisch 800x800 mm lichtgrau/lichtgrau
Artikel-Nr.:   302blb-30704100
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   30704100
EAN:   4332163300342
Stahlrohrtisch lichtgrau, Gestell lichtgrau Stabiles Stahlrohrgestell, Rahmen (verschweißt) 30x30x20 mm, einbrennlackiert lichtgrau (RAL 7035). Höhenschrauben in den Füßen, Tischplatte aus melaminharzbeschichteter E1-Spanplatte lichtgrau, 19 mm stark, mit 2 mm ABS-Kante, gerundet. Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
WG-Nr.:716
Ausführung:Rechtecktisch
Schnelllieferprogramm:Ja
LxBxH:800x800x720 mm
... > Büro- und Kantineneinrichtungen > Mehrzwecktische > Stahlrohrtisch lichtgrau, Gestell lichtgrau
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Wemag 15 Tage € 5,80* € 89,99*
Jesse 11 Tage € 7,90* € 90,00*
Reidl 3 Tage Frei Haus € 94,11*
Leitermann 2 Tage Frei Haus € 114,30*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Jesse
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  90,00* €  107,10 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,90*
ab € 168,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Tisch 1200x800 mm lichtgrau/lichtgrau
k.A.
€ 106,04* € 126,19
Ähnlich
Tisch 1600x800 mm lichtgrau/lichtgrau
k.A.
€ 125,16* € 148,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG