Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stahlrohrtisch Buche 1200x800x720 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Jesse
Stahlrohrtisch Buche 1200x800x720 mm
Artikel-Nr.:  302blb-30703877
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30703877
EAN:  4332163176534
Suchbegriffe:
Stahlrohrtisch
Stahlrohrtisch, rechteckig Stabiles Stahlrohrgestell, Rahmen (verschweißt) 40x20x2 mm, Füße 25x25x2 mm, einbrennlackiert. Höhenstellschrauben in den Füßen. Tischplatte aus melaminharzbeschichteter E1-Spanplatte 19 mm stark, mit 2 mm ABS-Kante, gerundet. Lieferung erfolgt zerlegt (einfache Montage).
Weitere Informationen:
WG-Nr.:716
Ausführung:Buche
Schnelllieferprogramm:Ja
LxBxH:1200x800x720 mm
... > Büro- und Kantineneinrichtungen > Konferenz- und Mehrzwecktisch > Stahlrohrtisch, rechteckig
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Leitermann 2 Tage Frei Haus € 105,87*
Wemag 15 Tage € 5,80* € 107,00*
Jesse 11 Tage € 7,90* € 107,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Jesse
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  107,00* €  127,33 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,90*
ab € 168,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Stahlrohrtisch Buche 1600x800x720 mm
k.A.
4332163176541
€ 121,00* € 143,99
Ähnlich
Stahlrohrtisch Buche 800x800x720 mm
k.A.
4332163176527
€ 96,63* € 114,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG