Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandgarderobe tec-art m. 6 Haken u. 5 Bügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Wandgarderobe tec-art m. 6 Haken u. 5 Bügeln
Artikel-Nr.:  302blb-30701452
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30701452
EAN:  4044917396906
Wandgarderobe aus stabilem Möbelstahl Garderoben mit und ohne Bügel - Ovalrohrrahmen mit Trägerrohr, Ø 50 mm - Alu-matt oder Buchedekor - Hutablage aus gelochtem Stahlblech Die exclusive Wandgarderobe im tec-art Stil. Mit Hutablage aus Glas und Wandrücken aus stabilem Möbelstahl, incl. 5 Kleiderbügel und 6 Haken für Jacken.
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
725
Schnelllieferprogramm:
Ja
... > Büro- und Kantineneinrichtungen > Garderoben > Wandgarderobe
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 264,49*
Jesse
Frei Haus
€ 264,50*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,50*
€ 314,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG