Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schirmhalter für Reihengarderobe Topline


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Schirmhalter für Reihengarderobe Topline
Artikel-Nr.:  302blb-30701414
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30701414
EAN:  4044917193208
Reihengarderobe, Breite 840 mm Garderoben mit und ohne Bügel - Ovalrohrrahmen mit Trägerrohr, Ø 50 mm - Alu-matt oder Buchedekor - Hutablage aus gelochtem Stahlblech Anspruchsvolle, innovative Reihengarderobe mit Seitenrahmen aus 40 mm Rundrohr. Mit gelochten Hut- und Sockelböden. Schirmhalter links und/oder rechts anbaubar. Auf Stellfüßen. Farbe: Alusilber RAL 9006. B 840xT 300xH 1950 mm
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
725
Ausführung:
Schirmhalter
Schnelllieferprogramm:
Ja
... > Garderoben > Reihengarderobe > Breite 840 mm
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
€ 6,80*
€ 50,00*
Jesse
€ 7,90*
€ 50,23*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG