Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Reihengarderobenständer schwarz/alu matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Reihengarderobenständer schwarz/alu matt
Artikel-Nr.:  302blb-30701380
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30701380
EAN:  4044917225909
Reihengarderobenständer mit 20 Haken Garderoben mit und ohne Bügel - Ovalrohrrahmen mit Trägerrohr, Ø 50 mm - Alu-matt oder Buchedekor - Hutablage aus gelochtem Stahlblech
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
725
Ausführung:
schwarz/alu-matt
Schnelllieferprogramm:
Ja
Maße BxTxH:
1000x550x1700 mm
Bügel:
ohne
... > Büro- und Kantineneinrichtungen > Garderoben > Reihengarderobenständer
Angebote (2)
Versand
Netto
^
12 Tage
Frei Haus
€ 392,99*
Jesse
Frei Haus
€ 393,00*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,00*
€ 467,67
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG