Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anbau-Verbandschrank ultr aTOP-LOCKER022weiß m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Jesse
Anbau-Verbandschrank ultr aTOP-LOCKER022weiß m.
Artikel-Nr.:  302blb-30653420
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30653420
EAN:  4030281056324
Anbau-Verbandschrank ultra TOP-LOCKER 022 mit Füllsortiment DIN 13157 Verbandschrank mit Sicherheits-Zylinderschloss, aus Qualitäts-Feinblech
Weitere Informationen:
WG-Nr.:628
Farbe:weiß
Schnelllieferprogramm:Ja
Maße:420x490x200 mm
... > Krankentransportgeräte > ultraTOP-LOCKER 022/023 > ultra TOP-LOCKER 022
Weitere Suchbegriffe: Verbandsschrank
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag 15 Tage € 5,80* € 134,55*
Jesse 11 Tage € 7,90* € 134,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Jesse
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  134,90* €  160,53 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,90*
ab € 168,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG