Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schlauchaufroller für 10 m Schlauch bis 60 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Schlauchaufroller für 10 m Schlauch bis 60 bar
Artikel-Nr.:  302blb-30615340
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30615340
EAN:  4031513000146
Suchbegriffe:
Schlauchaufroller
Automatischer Schlauchaufroller, Schlauchlänge bis 20 m mit Federrückzug für Öl, Wasser, Druckluft bis 20 m (1/2) Offene Bauweise, geeignet für Wand-, Decken- oder Bodenbefestigung, Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung 2x, wartungsfreie Kugellager, Rückholfeder aus bestem Federstahl. Oberfläche kunststoffbeschichtet: blau/grau. Bis 60 bar und 20 m Schlauch, Anschluss G 1/2. - Gummischlauch, schwarz, abriebfest kpl. armiert - Loses Schlauchende 1/2 Außengewinde mit Knickschutz und Schlauchpuffer, Betriebsdruck 60 bar, temperaturbeständig -40 °C bis +100 °C. - Geeignet für Öl, Wasser, Druckluft, Diesel etc.
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
654
Ausführung:
ohne Schlauch
Schnelllieferprogramm:
Ja
Schlauchlänge:
10 m
... > Autom. Schlauchaufroller für Öl, Wasser, Druckluft > Druckluft bis 20 m (1/2) > Schlauchlänge bis 20 m
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 527,99*
Jesse
Frei Haus
€ 528,00*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,00*
€ 628,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG