Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anti-Rutsch Aufkleber 140x140 mm schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen von Jesse
Anti-Rutsch Aufkleber 140x140 mm schwarz
Artikel-Nr.:  302blb-30611326
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30611326
EAN:  4332163302544
Aufkleber Vielseitig einsetzbar auf Leitern, Stufen, Rampen, Wegen, in Eingangsbereichen, Ladezonen, vor Maschinen, an Fahrzeugen und auf Booten. Selbstklebendes, rutschfestes Klebeband mit rauher Oberfläche. Gibt glatten Oberflächen zusätzlichen Halt. Widerstandsfähig und einfach zu verkleben. Anti-Rutsch-Test gemäß EN 13552, Kategorie R 13. Die durchsichtige Ausführung eignet sich zur unsichtbaren Verlegung auf Fliesen.
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
671
VE:
10 Stk.
Farbe:
schwarz
Abmessung BxL:
140x140 mm
... > Anti-Rutsch- und Bodenmarkierungsbänder > Anti-Rutsch Klebeband > Aufkleber
Angebote (2)
Versand
Netto
^
13 Tage
€ 6,80*
€ 18,50*
Jesse
€ 7,90*
€ 18,59*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,59*
€ 22,12
pro Satz
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG