Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wagenheber hydr. 16,3 kg Druck 10 t Teleskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Wagenheber hydr. 16,3 kg Druck 10 t Teleskop
Artikel-Nr.:  302blb-30604806
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30604806
EAN:  4332163300649
Suchbegriffe:
Wagenheber
Hydraulischer Wagenheber 3-50 t mit Druckbegrenzungsventil - Die Hydraulik ist mit einer Schutzeinrichtung gegen Überlastung ausgestattet - Die Heber sind im Lastbereich von 3 bis 50 Tonnen einsetzbar - Heber ab 15 Tonnen sind mit einem Tragegriff ausgerüstet - Für den Einsatz bei niedriger Höhe und langem Hub eignen sich die Teleskopausführungen (Typ 5+6)
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
649
Schnelllieferprogramm:
Ja
Typ:
6
Gewicht:
14,1 kg
B:
- mm
Druck:
10 teleskop t
D:
512 mm
A:
242 mm
C max.:
- mm
... > Betriebsmittel > Hydraulische Wagenheber > Hydraulischer Wagenheber 3-50 t mit Druckbegrenzungsventil
Angebote (2)
Versand
Netto
^
12 Tage
Frei Haus
€ 204,99*
Jesse
Frei Haus
€ 205,00*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,00*
€ 243,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG