Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rangierheber 1,5 t Hochheber


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Rangierheber 1,5 t Hochheber
Artikel-Nr.:  302blb-30604762
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30604762
EAN:  4332163300427
Hydraulischer Rangier- und Hochheber 1,5-20 t Die Heber entsprechen den Grundsätzen für die Prüfung der Arbeitssicherheit von Winden-, Hub- und Zuggeräten VBG 8 und DIN 76 024, Ausgabe 1.1995. - Alle Rangierheber sind serienmäßig mit Fußpedal für Schnellhub ausgerüstet - Ein Sicherheits-Ventil schützt vor Überlastungen - Die schwenkbaren Vorräder ermöglichen einen leichten und problemlosen Transport - Bei Rangierheber ab 6 t empfehlen wir zusätzlich Transporträder (Zubehör auf Anfrage lieferbar) - Der Kombiheber Best.-Nr. 3060.4784 ist wahlweise lufthydraulisch oder manuell zu bedienen - Der Flachheber Best.-Nr. 3060.4766 hat nur eine Rahmenhöhe von 126 mm und eine Rahmenlänge von 950 mm
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
649
Ausführung:
Hochheber
Schnelllieferprogramm:
Ja
Gewicht:
48 kg
B:
800 mm
Druck:
1,5 t
C:
1095 mm
D:
169 mm
A:
98 mm
F:
925 mm
... > Betriebsmittel > Hydraulische Wagenheber > Hydraulische Rangier- und Hochheber 1,5 - 20 t
Angebote (2)
Versand
Netto
^
12 Tage
Frei Haus
€ 449,49*
Jesse
Frei Haus
€ 449,50*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,50*
€ 534,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG