Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bandstahl-Hocker 4 Beine H600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Jesse
Bandstahl-Hocker 4 Beine H600 mm
Artikel-Nr.:  302blb-30561018
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30561018
EAN:  4025002238882
Bandstahl-Hocker, vierbeinig - Sitzgelegenheiten aus formgepresstem Bandstahl - Sehr stabile und robuste Ausführung - Rundsitz-Ø 350 mm in Holz, mehrschichtig verleimt und naturlackiert - Gestell pulverbeschichtet RAL 9011 graphitschwarz
Weitere Informationen:
WG-Nr.:501
Schnelllieferprogramm:Ja
Sitzhöhe:600 mm
... > Bandstahl-Hocker, Montage-Rollhocker > Bandstahl-Hocker > Hocker, vierbeinig
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Wemag 15 Tage € 6,80* € 55,50*
Jesse 11 Tage € 7,90* € 55,86*
Leitermann 2 Tage € 5,03* € 58,04*
Reidl 4 Tage € 4,95* € 60,21*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Jesse
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  55,86* €  66,47 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,90*
ab € 168,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bandstahl-Hocker 4 Beine H450 mm
k.A.
4025002238851
€ 56,29* € 66,99
Ähnlich
Bandstahl-Hocker 4 Beine H500 mm
k.A.
4025002238868
€ 66,80* € 79,49
Ähnlich
Bandstahl-Hocker 4 Beine H550 mm
k.A.
4025002238875
€ 58,82* € 70,00
Ähnlich
Bandstahl-Hocker 4 Beine H650 mm
k.A.
4025002238899
€ 61,34* € 72,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG