Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bandstahl-Hocker 3 Beine H500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Jesse
Bandstahl-Hocker 3 Beine H500 mm
Artikel-Nr.:  302blb-30561006
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30561006
EAN:  4025002238820
Bandstahl-Hocker, dreibeinig - Sitzgelegenheiten aus formgepresstem Bandstahl - Sehr stabile und robuste Ausführung - Rundsitz-Ø 350 mm in Holz, mehrschichtig verleimt und naturlackiert - Gestell pulverbeschichtet RAL 9011 graphitschwarz
Weitere Informationen:
WG-Nr.:501
Schnelllieferprogramm:Ja
Sitzhöhe:500 mm
... > Bandstahl-Hocker, Montage-Rollhocker > Bandstahl-Hocker > Hocker, dreibeinig
Angebote (5)
Versand
Netto
^
Wemag 15 Tage € 6,80* € 44,49*
Jesse 12 Tage € 7,90* € 44,50*
Leitermann 2 Tage € 5,03* € 47,05*
Impulse_24 4 Tage € 7,25* € 47,69*
Reidl 4 Tage € 4,95* € 48,41*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Jesse
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  44,50* €  52,96 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,90*
ab € 168,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bandstahl-Hocker 3 Beine H450 mm
k.A.
4025002238813
€ 47,05* € 55,99
Ähnlich
Bandstahl-Hocker 3 Beine H550 mm
k.A.
4025002238837
€ 50,41* € 59,99
Ähnlich
Bandstahl-Hocker 3 Beine H600 mm
k.A.
4025002238844
€ 58,82* € 70,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG