Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

T-Profil Rahmen 7035 2000x500mm Rahmen geschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
T-Profil Rahmen 7035 2000x500mm Rahmen geschl.
Artikel-Nr.:  302blb-30491200
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30491200
EAN:  4004514216045
Suchbegriffe:
T-Profil
T-Profil-Rahmen (unmontiert) mit 2 Tiefenriegeln (2000 mm Höhe), 3 Tiefenriegeln (2500 und 3000 mm Höhe). Rahmen (geschlossen) ohne Tiefenriegeln.
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
400
Ausführung:
Rahmen geschlossen
Schnelllieferprogramm:
Ja
Oberfläche:
beschichtet RAL 7035 lichtgrau
HxT:
2000x500 mm
... > Systemzubehör > T-Profil-Rahmen und Zubehör > T-Profil-Rahmen (unmontiert) mit 2 Tiefenriegeln (2000 mm Höhe), 3 Tiefenriegeln (2500 und 3000 mm Höhe)
Angebote (2)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 6,80*
€ 54,75*
Jesse
€ 7,90*
€ 55,00*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG