Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Absperrband 100 m-Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von Jesse
Absperrband 100 m-Rolle
Artikel-Nr.:  302blb-30414902
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30414902
EAN:  4022153001112
Folien-Absperr-Band rot-weiß 100 m Ausführung wie oben, ohne Umkarton.
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
532
Schnelllieferprogramm:
Ja
... > Absperrung > Folien-Apsperr-Band rot-weiß > 100 m
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Stück
€ 5,03*
€ 3,79*
2 Tage
pro Stück
€ 4,95*
€ 4,18*
16 Tage
pro Rolle
€ 6,80*
€ 4,25*
Jesse
pro Rolle
€ 7,90*
€ 4,25*
10 Tage
pro Stück
€ 4,95*
€ 4,67*
Menge:  Rolle  
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,25*
€ 5,06
pro Rolle
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG