Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Grundregal Gitter 1970x500x1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Grundregal Gitter 1970x500x1200 mm
Artikel-Nr.:  302blb-30413270
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30413270
EAN:  4332163206477
Gitter zu Lager- und Verkaufsregalsysteme (Grundregal) Lager- und Verkaufsregalsystem Lieferbar als Wannen-, Korb- und Fachbodenregal bietet Ihnen dieses System alle Vorteile für eine effiziente Lager- und Verkaufsplanung. - Variabel einsetzbar und unterteilbar - Stecksystem - daher schnell und kostengünstig zu montieren - Hohe Tragfähigkeit von 200 kg je Boden (unabhängig von der Bodenausführung) - Variable Tiefen von 320 bis 800 mm (aus statischen Gründen bei Körben nur 320 bis 500 mm) - Breiten im 900-, 1200- und 1500-mm-Raster - Alle Bauteile glanzverzinkt - Ein System - zum Lagern und Verkaufen geeignet - GS-geprüfte Sicherheit und Qualität - Maschenweite der Körbe 8 mm Stahlfachböden und Wannenböden auch bis zu einer Bodenbelastung von bis zu 550 kg lieferbar (siehe große Abb.). Regalhöhe 2500 und 3000 auf Wunsch lieferbar. Wir planen Ihr Lager - mit Hilfe unserer CAD-Software unterstützen wir Sie kostenlos! Einfache Montage des Steckregalsystems Grundregal bestehend aus: 2 Rahmen, 3 Stahlfachböden je 200 kg Belastung, 4 Wannen- oder Gitterböden mit 20 Trennblechen (gesamt) Höhe: 1970 mm
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
435
Tiefe x Breite:
500x1200 mm
... > Lager- und Verkaufsregalsystem > Grundregal > Gitter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 317,19*
Jesse
Frei Haus
€ 317,20*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,20*
€ 377,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG