Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sichtlagerbehälter 700/500x800x600 mm lack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Sichtlagerbehälter 700/500x800x600 mm lack.
Artikel-Nr.:  302blb-30412679
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30412679
EAN:  4332163332992
Suchbegriffe:
Lagersichtbehälter
Lager-Sicht-Behälter mit Entnahmeöffnung - Große Sicht-und Entnahmeöffnung, die auch im Stapel erhalten bleibt - Der an drei Seiten durchlaufende Stapelrand ermöglicht sicheres Stapeln von bis zu 6 Einheiten übereinander - Gemischtes Stapeln von unterschiedlichen Größen ist möglich - Die Winkeleinfassung und die stark verpressten Wandungen garantieren die hohe Tragfähigkeit - Bodenstärke 2 mm - Lackierung RAL 6011 grün oder verzinkt
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
442
Farbe:
RAL 6011 grün
Gewicht ca.:
32 kg
LxB:
700/500x800 mm
Unterfahrhöhe:
100 mm
Stapelhöhe:
600 mm
Füllhöhe:
500 mm
Einfahrmaß LxB:
300x710 mm
Nutzlast:
800 kg
Auflast:
2400 kg
... > Lagereinrichtungen > Stapelbehälter, extra schwere Ausführung > Lager-Sicht-Behälter mit Entnahmeöffnung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
€ 5,80*
€ 111,65*
Jesse
€ 7,90*
€ 112,00*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG