Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Silobehälter 600 l fahrbar m. Staplertaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Artikel-Nr.:  302blb-30409882
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30409882
EAN:  4037017116307
Silobehälter/Silowagen fahrbar, mit Staplertaschen Silobehälter und Silowagen 375 l bis 1000 l mit Scherenhebelverschluss. Für Schüttgüter im Fertigungsbereich und als Auffangbehälter für kleine Abfälle, z. B. Glasscherben, Kunststoffteilchen. Besonders zur Entleerung über Gruben geeignet. Die Bodenentleerung kann durch den Scherenhebelverschluss gut dosiert werden. Dieser Verschluss eignet sich für eine Korngröße ab 3 mm aufwärts. Die Entleerungsöffnung ist 300x300 mm, so dass kleine und mittelgroße Teile problemlos abfließen. Behälter aus Stahlblech 2 mm in Trichterform, Winkeleiseneinfassung und Profilstahl als Grundrahmen. Lenk- und Bockrollen der Silowagen Vollgummi 200x50 mm, Rollenlager. Pulverbeschichtet patinagrün RAL 6000, ohne Mehrpreis auch in lichtblau RAL 5012 lieferbar. * RAL 6000 patinagrün
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
477
Inhalt:
600 l
Gewicht:
115 kg
Außenmaße LxBxH:
1100x840x1465 mm
Innenmaße der Mulde LxBxH:
995x740x1250 mm
... > Kipp-Japaner, Silobehälter > Silobehälter und Silowagen > fahrbar mit Staplertaschen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
12 Tage
Frei Haus
€ 866,99*
Jesse
Frei Haus
€ 867,00*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,00*
€ 1.031,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG