Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Silobehälter 1000 l fahrbar o. Staplertaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Jesse
Silobehälter 1000 l fahrbar o. Staplertaschen
Artikel-Nr.:  302blb-30409878
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30409878
EAN:  4037017116208
Silobehälter/Silowagen fahrbar, ohne Staplertaschen Silobehälter und Silowagen 375 l bis 1000 l mit Scherenhebelverschluss. Für Schüttgüter im Fertigungsbereich und als Auffangbehälter für kleine Abfälle, z. B. Glasscherben, Kunststoffteilchen. Besonders zur Entleerung über Gruben geeignet. Die Bodenentleerung kann durch den Scherenhebelverschluss gut dosiert werden. Dieser Verschluss eignet sich für eine Korngröße ab 3 mm aufwärts. Die Entleerungsöffnung ist 300x300 mm, so dass kleine und mittelgroße Teile problemlos abfließen. Behälter aus Stahlblech 2 mm in Trichterform, Winkeleiseneinfassung und Profilstahl als Grundrahmen. Lenk- und Bockrollen der Silowagen Vollgummi 200x50 mm, Rollenlager. Pulverbeschichtet patinagrün RAL 6000, ohne Mehrpreis auch in lichtblau RAL 5012 lieferbar. * RAL 6000 patinagrün
Weitere Informationen:
WG-Nr.:477
Inhalt:1000 l
Gewicht:130 kg
Außenmaße LxBxH:1355x1100x1465 mm
Innenmaße der Mulde LxBxH:1250x1000x1270 mm
... > Kipp-Japaner, Silobehälter > Silobehälter und Silowagen > fahrbar ohne Staplertaschen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag 15 Tage Frei Haus € 939,99*
Jesse 11 Tage Frei Haus € 940,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Jesse
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  940,00* €  1.118,60 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,90*
ab € 168,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG