Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Montage-Rollwagen 1000x500x1400 mm 120Käst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Montage-Rollwagen 1000x500x1400 mm 120Käst.
Artikel-Nr.:  302blb-30404056
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30404056
EAN:  4332163325772
Suchbegriffe:
Montagewagen
Rollwagen
Montage-Rollwagen - Robuste, geschweißte Stahlkonstruktion - Mobiles, kippsicheres Kleinteilelager für Produktions- und Montagearbeitsplätze - Leicht verfahrbar durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi: Ø 125 mm - Großes Lagervolumen durch doppelseitige Bestückung - Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen - Einfache und schnelle Kastenentnahme - Lackierung RAL 9011 schwarz - Max. Belastung 250 kg - Verstärkte Ausführung bis 650 kg Belastung auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
444
HxBxT:
1400x1000x500 mm
Anzahl der Kunststoff-Sichtlagerkästen:
72 St. Gr. 4/48 St. Gr. 3
... > Jesse > Lagereinrichtungen > Montage-Rollwagen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
13 Tage
Frei Haus
€ 748,49*
Jesse
Frei Haus
€ 748,50*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,50*
€ 890,72
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG