Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitstisch 1530x775 mm Komplettsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Jesse
Arbeitstisch 1530x775 mm Komplettsystem
Artikel-Nr.:  302blb-30360074
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30360074
EAN:  4330816999745
Zubehör SINTRO-System, Arbeitstisch-Komplettsystem SINTRO-System bestehend aus: - System-Arbeitstisch mit Multiplexplatte (B 1530xT 750 mm) - Aufbaueinheit (nutzbare Höhe 775 mm) - 2 x Ablageboard mit Multiplexplatte - Schubkastenblock B2, einfache Ausführung
Weitere Informationen:
WG-Nr.:340
BxH:1530x775 mm
... > System-Arbeitsplatz > Zubehör SINTRO-System > Arbeitstisch-Komplettsystem
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag 15 Tage Frei Haus € 959,29*
Jesse 12 Tage Frei Haus € 959,30*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Jesse
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  959,30* €  1.141,57 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,90*
ab € 168,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG