Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Feuerwehrschrank rot 2Abt B300/625 mm Rohrfüße


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Feuerwehrschrank rot 2Abt B300/625 mm Rohrfüße
Artikel-Nr.:  302blb-30352101
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30352101
EAN:  4330816782521
Suchbegriffe:
Feuerwehrschrank
Feuerwehrgarderobenschrank mit Helmboden ohne Werthfach höhenverstellbare Rohrfüße/Blechsockel - Ausstattung standardmäßig mit Helmboden, Kleiderstange, Kleiderhaken, Ablageboden, Haken für den Einsatzgurt - Wahlweise mit und ohne Wertfach mit Zylinderschloss - Offenes Kleiderfach, 300 oder 400 mm Abteilbreite, Sonderbreiten auf Anfrage - Vollflächig gelochter Boden - Elektrolytisch verzinkte Böden - Unterbauten: verstellbare Rohrfüße, Sitzbank, Sockel, Stollenfüße - Standardlackierungen: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 3000 feuerrot oder Korpus und Türen RAL 3000 feuerrot
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
371
Ausführung:
Höhenverstellbare Rohrfüße
Schrankbreite:
625 mm
Farbe:
feuerrot
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl der Abteile:
2
... > mit Helmboden > ohne Wertfach > Höhenverstellbare Rohrfüße/Blechsockel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 308,99*
Jesse
Frei Haus
€ 309,00*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,00*
€ 367,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG