Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Feuerwehrschrank g/r 2Abt B300/625 mm Rohrfüße HS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Jesse
Feuerwehrschrank g/r 2Abt B300/625 mm Rohrfüße HS
Artikel-Nr.:  302blb-30352020
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30352020
EAN:  4330816338155
Suchbegriffe:
Feuerwehrschrank
Feuerwehrgarderobenschrank mit Helmständer mit höhenverstellbare Rohrfüße/Sitzbank - Helmständer auf dem Schrankdach - Ausstattung standardmäßig mit Hutboden, Kleiderstange, Kleiderhaken, Haken für den Einsatzgurt, Wertfach mit Zylinderschloss - Offenes Kleiderfach, 300 oder 400 mm Abteilbreite, Sonderbreiten auf Anfrage - Vollflächig gelochter Boden - Elektrolytisch verzinkte Böden - Unterbauten: verstellbare Rohrfüße, Sitzbank, Sockel, Stollenfüße - Standardlackierungen: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 3000 feuerrot oder Korpus und Türen RAL 3000 feuerrot
Weitere Informationen:
WG-Nr.:371
Ausführung:Höhenverstellbare Rohrfüße
Schrankbreite:625 mm
Farbe:lichtgrau/feuerrot
Abteilbreite:300 mm
Anzahl der Abteile:2
... > Feuerwehrgarderobenschrank > mit Helmständer > Höhenverstellbare Rohrfüße/Sitzbank
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag 15 Tage Frei Haus € 349,99*
Jesse 11 Tage Frei Haus € 350,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Jesse
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  350,00* €  416,50 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,90*
ab € 168,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG