Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NT-Box Flatpack RAL 7035 H750x B570x T500 mm 15 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
NT-Box Flatpack RAL 7035 H750x B570x T500 mm 15 HE
Artikel-Nr.:  302blb-30323567
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30323567
EAN:  4332163430537
NT-Flatpack Das kostengünstige und modular aufgebaute Wandgehäusesystem. Vorteile: Maximale Einsparung im Transportvolumen und Lagerfläche. Effiziente und schnelle Montage vor Ort in nur 4 Arbeitsschritten durch 1 Person.
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
376
Ausführung:
NT-Box Flatpack
Schnelllieferprogramm:
Ja
HxBxT:
750x570x500 mm
Höheneinheiten:
15
... > Betriebseinrichtungen > Netzwerk- und Serverschränke > NT-Flatpack
Angebote (2)
Versand
Netto
^
12 Tage
Frei Haus
€ 238,49*
Jesse
Frei Haus
€ 238,50*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,50*
€ 283,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG