Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

NT-Box Flatpack RAL 7035 H350x B570x T500 mm 6 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Jesse
NT-Box Flatpack RAL 7035 H350x B570x T500 mm 6 HE
Artikel-Nr.:   302blb-30323564
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   30323564
EAN:   4332163430506
NT-Flatpack Das kostengünstige und modular aufgebaute Wandgehäusesystem. Vorteile: Maximale Einsparung im Transportvolumen und Lagerfläche. Effiziente und schnelle Montage vor Ort in nur 4 Arbeitsschritten durch 1 Person.
Weitere Informationen:
WG-Nr.:376
Ausführung:NT-Box Flatpack
Schnelllieferprogramm:Ja
HxBxT:350x570x500 mm
Höheneinheiten:6
... > Betriebseinrichtungen > Netzwerk- und Serverschränke > NT-Flatpack
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag 17 Tage Frei Haus € 178,99*
Jesse 12 Tage Frei Haus € 179,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Jesse
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  179,00* €  213,01 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,90*
ab € 168,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: pauschal € 6,90
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG