Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Vielzweckschrank m.Sockel 600x500x1750 mm 7035/6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Vielzweckschrank m.Sockel 600x500x1750 mm 7035/6011
Artikel-Nr.:  302blb-30314926
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30314926
EAN:  4003051386969
Vielzweckschrank Gehäuse - Stabiles, verwindungsfreies Stahlblechgehäuse ohne scharfe Kanten - Ebener Schrankboden ohne Aufkantungen für problemlose Reinigung - Seitliche Lochungen zum Verschrauben der Schränke untereinander Türen - Durchgehende Türverstärkung als Kastenprofil - Einprägung für Namensschild auf der Türaußenseite - Geschweißter Handtuchdoppelhaken aus Stahlblech auf der Türinnenseite der rechten Tür - Gegeneinander schlagende Türen mit Lüftungsschlitzen, gemeinsam verschließbar - Linke Tür mit integriertem, versenktem Anschlag für rechte Tür - Rechte und linke Türen mit doppelter seitlicher Abkantung - Türlagerung in Drehbolzen, Öffnungswinkel 110° Inneneinrichtung - Jedes Abteil mit herausnehmbarem Hutboden, darunter eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken Unterkonstruktion - Ausführung mit Sockel (Höhe 1750 mm): - Rundum geschlossener Sockel, frontseitig mit zusätzlichen Belüftungslöchern (Höhe 110 mm) Lackierung - Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, ofengebrannt bei 180° Optional: passende Aufsatzschränke nutzen die vorhandene Raumhöhe sinnvoll aus; der Schrägdachaufsatz unterstützt Sauberkeit und Ordnung im Umkleideraum (auf Anfrage!) Drehzylinderschloss mit zwei Schlüsseln (Schließanlagen auf Anfrage!) Systematische Zuordnung: selbstklebende Nummerschilder, Ziffernhöhe 20 mm; auf Anfrage. mit 4 festen Fachböden; Abteilbreite 600 mm Breite: 600 mm Tiefe: 500 mm Höhe: 1750 mm
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
332
Farbe:
RAL 7035/6011 lichtgrau/resedagrün
BxTxH:
600x500x1750 mm
... > Büro- und Kantineneinrichtungen > Garderobenschränke, Vielzweckschränke > Vielzweckschrank
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschrank
Angebote (2)
Versand
Netto
^
13 Tage
Frei Haus
€ 238,49*
Jesse
Frei Haus
€ 238,50*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,50*
€ 283,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG