Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lagercontainer isoliert 5080 X 2170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Lagercontainer isoliert 5080 X 2170 mm
Artikel-Nr.:  302blb-30306968
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30306968
EAN:  4332163244219
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Isolierte Lagercontainer Optimal für die kostengünstige Lagerung temperatur- und feuchtigkeitsempfindlicher Produkte. Die isolierte Außenhaut verhindert Schwitzwasserbildung und gleicht Temperaturschwankungen aus. Die solide Konstruktion mit wärmedämmenden Sandwich-Elementen schützt empfindliches Lagergut vor Umwelteinflüssen. Die isolierten Lagercontainer eignen sich als Kellerersatzraum, Geräteraum, Technikraum, für den Schrebergarten, auf dem Campingplatz usw. Aufgrund der optimalen Isolierung sind den Einsatzgebieten kaum Grenzen gesetzt. - Stabile Konstruktion mit Statik - Lichte Innenhöhe 2,20 m - Seitenwände und Dach aus wärmedämmenden Sandwich-Elementen - Dach mit integrierten Regenrinnen, Dachlast (Schneelast) 100 kg/m² - Stabile Bodenkonstruktion belastbar bis 500 kg/m² bei verteiler Last - Durch Ausstattungsoptionen individuell anpassbar Außenhöhe aller Ausführungen mit Holzfußboden 2470 mm mit isoliertem Fußb. 2500 mm, lichte Innenhöhe 2200 mm
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
395
Ausführung:
aufstellfertig montiert mit Holzfußboden
Typ:
5
BxT außen:
5080x2170 mm
BxT innen:
4850x1940 mm
max. Gesamtlast:
- kg
... > Betriebseinrichtungen > Iso-Container > Isolierte Lagercontainer
Angebote (2)
Versand
Netto
^
12 Tage
Frei Haus
€ 4.632,00*
Jesse
Frei Haus
€ 5.001,50*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.001,50*
€ 5.951,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG