Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Piktogramm-Aufkleber-Set 6-tlg farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Piktogramm-Aufkleber-Set 6-tlg farbig
Artikel-Nr.:  302blb-30304823
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30304823
EAN:  4031068054830
Piktogramm-Aufkleber-Set 6-teilig selbstklebende Symbole: Bio-Abfall, Restmüll, Papier, Kunststoff, Glas, Metall.
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
185
Ausführung:
farbig
Schnelllieferprogramm:
Ja
Maße:
160x180 mm
... > Umweltschutz > Werkstoff-Sammelbehälter > Piktogramm-Aufkleber-Set
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
10 Tage
pro Beutel
€ 7,25*
€ 18,05*
12 Tage
pro Stück
€ 6,80*
€ 18,60*
Jesse
pro Stück
€ 7,90*
€ 18,70*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG