Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rollenuntersatz Rollen D=75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Rollenuntersatz Rollen D=75 mm
Artikel-Nr.:  302blb-30304677
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30304677
EAN:  4031068077556
Rollenuntersatz Aus hochwertigem Qualitätsfeinblech gefertigt. Sorgfältig gekantet und verschweißt. Pulverbeschichtet. Ablagefläche mit 3-seitigem, gebördeltem Abrollrand. Fachböden an allen vier Seiten hochgekantet. Schubladen und Fachböden ca. 3/4 ausziehbar. Gegen völliges Herausziehen gesichert. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. RAL 7016 anthrazitgrau, ganze Bodenplatte, umlaufender Rand, vier stabile Lenkrollen, zwei davon feststellbar. Rollen - Ø 75 mm, Polyamid.
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
350
... > Betriebseinrichtungen > Werkzeugschrank/Beistellschrank > Rollenuntersatz
Angebote (4)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 5,80*
€ 76,70*
Jesse
€ 7,90*
€ 77,20*
3 Tage
€ 7,25*
€ 77,82*
3 Tage
€ 7,25*
€ 85,07*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG