Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stahlschrank lichtgrau 1600x1000x400 18 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Stahlschrank lichtgrau 1600x1000x400 18 Böden
Artikel-Nr.:  302blb-30303986
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30303986
EAN:  4332163196877
Suchbegriffe:
Stahlschrank
Stahlschrank mit 18 verstellbaren Fachböden Schrank aus 1-2 mm starkem Qualitätsfeinblech, Türen profilverstärkt an kräftigen Stahlscharnieren, Öffnungswinkel über 180°. Abschließbar durch handfreundlichen Klinkengriff mit integriertem Zylinderschloß. Fachböden aus verzinktem Feinblech, im 25-mm-Raster höhenverstellbar, Tragkraft 100 kg. Gesamtnutzlast des Schrankes: 1000 kg. Lackierung: hochwertig pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau, RAL 7031 blaugrau oder RAL 6011 resedagrün. 16 aufpreisfreie Standardfarben (siehe Farbleiste) stehen zu ein- oder zweifarbigen Kombinationen der Gehäuse und Flügeltüren zur Verfügung.
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
321
Farbe:
lichtgrau
HxBxT:
1600x1000x400 mm
... > Stahlschrank > 1,60 m hoch > 18 Fachböden
Angebote (2)
Versand
Netto
^
12 Tage
Frei Haus
€ 700,74*
Jesse
Frei Haus
€ 700,75*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,75*
€ 833,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG