Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klappboden-Behälter 0,50 cbm RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Klappboden-Behälter 0,50 cbm RAL 5010
Artikel-Nr.:  302blb-30231102
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30231102
EAN:  4260057374479
Suchbegriffe:
Klappbodenbehälter
Klappboden-Behälter - Wertstoffe wie Metall, Glas, Holz etc. gezielt sammeln, lagern und transportieren - Einfaches und schnelles Entleeren mittels Seilzug - Serienmäßig mit Kranösen und Staplertaschen - 4fach stapelbar - Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Wänden. Die Bodenklappe schließt selbsttätig beim Absetzen des Behälters. Zugfedern dämpfen die Bodenklappe beim Entleerungsvorgang. Behälter wird mittels Kette gegen Abrutschen gesichert. Achtung: Behälter mit Rädern sind nicht stapelbar!
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
431
Inhalt:
0,5 m³
Gewicht:
145 kg
Traglast:
1000 kg
Füllhöhe:
550 mm
Behältermaße LxBxH:
910x1350x750 mm
Gabeltaschen:
200x70 mm
Abstand:
600 mm
... > Lagereinrichtungen > Klappboden-Behälter, Bodenklappcontainer > Klappboden-Behälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 769,99*
Jesse
Frei Haus
€ 770,00*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,00*
€ 916,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG