Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fasszangengreifer s.F. verzinkt Tragkraft 360 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Fasszangengreifer s.F. verzinkt Tragkraft 360 kg
Artikel-Nr.:  302blb-30203678
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30203678
EAN:  4317784169318
Suchbegriffe:
Fasszangengreifer
Fasszangengreifer für stehende Fässer Für liegende eigenstabile Fässer mit Wulst. - Durch das Anheben bzw. Absenken der Last schließt bzw. öffnet sich der Greifer selbständig - Gewicht ohne Verladehaken - Verzinkt
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
230
Tragkraft:
360 kg
Gewicht:
10 kg
... > Transportgeräte > Fasshandling > Fasszangengreifer für stehende Fässer
Angebote (2)
Versand
Netto
^
12 Tage
Frei Haus
€ 216,99*
Jesse
Frei Haus
€ 217,00*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,00*
€ 258,23
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG