Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Grundregal SCAL-16 gem. WGK1-3 isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Grundregal SCAL-16 gem. WGK1-3 isoliert
Artikel-Nr.:  302blb-30121203
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30121203
EAN:  4332163317548
Artikeldatenblatt
Fassregal isoliert für die Außenaufstellung Als kostengünstiges Gefahrgutlager außerhalb von Gebäuden empfiehlt sich das Fassregal in isolierter Ausführung. Die isolierten Wände und Türen aus PU-geschäumten Sandwichelementen schützen temperaturempflindliches Lagergut vor starkenTemperaturschwankungen. Bei Kälte sorgen optionale Heizgeräte stets für die richtige Temperatur. Für den folgenden Produktionsablauf wird somit eine bessere Viskosität sichergestellt. Die isolierten Fassregale sind in zwei Ausführungern lieferbar: - für nicht brennbare Medien aller WGK-Klassen (WGK 1-3) - für entzündliche, leicht entzündliche und hoch entzündliche Medien nach BetrSich V und aller WGK-Klassen Die weit öffnende Doppelflügeltür ermöglicht den leichten Zugriff auch mit Gabelstaplern. Neben den ab Lager angebotenen Ausstattungsvarianten ist auch die individuelle Zusammenstellung Ihres Wunschlagers als Einzelanlage möglich. Die Anlieferung erfolgt in frachtgünstig zerlegtem Zustand mit bebilderter Montageanleitung. Vorteile: - Nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes - Wannen aus 3 mm Stahlblech (S235JR), flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt - Seitenwände, Türen und Dach aus wärmedämmenden Sandwich-Elementen - Dach mit innen liegender Regenrinne, geeignet für Schneelasten bis 100 kg/m² - Traversen pulverbeschichtet (blau), im Raster von 50 mm verstellbar - Belastung pro Ebene bis 3000 kg - Jederzeit umrüstbar durch austauschbare Fassauflagen und Gitterroste * für nicht brennbare Medien aller Wassergefährdungsklassen (WGK 1-3) ** für entzündliche, leicht entzündliche und hoch entzündliche Medien und alle Wassergefährdungsklassen (WGK 1-3)
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
126
Ausführung:
Mit Flügeltüren 2-teilig WGK 1-3*
Typ:
4
Gesamthöhe:
4150 mm
Lagerung:
liegend
Lagerkapazität Fässer:
16 x 200 l
Lagerkapazität Tankcontainer:
- l
Auffangwanne:
500 l
Breite innen/außen:
2650/2930 mm
Tiefe innen/außen:
1300/1390 mm
... > Umweltschutz > Fassregale isoliert > Fassregal isoliert für die Außenaufstellung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
12 Tage
Frei Haus
€ 7.319,50*
Jesse
Frei Haus
€ 8.471,00*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.471,00*
€ 10.080,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG