Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Papierkorb 50 l rot selbstlöschend


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Papierkorb 50 l rot selbstlöschend
Artikel-Nr.:  302blb-30109123
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30109123
EAN:  4330816852729
Selbstlöschender Papierkorb aus Stahlblech Solide Stahlblech-Behälter mit Löschkopf, in 6 unterschiedlichen Größen.
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
180
Farbe:
rot
Gewicht ca.:
5,5 kg
Inhalt ca.:
50 l
Maße Ø x H ca.:
335x625 mm
... > Sicherheitspapierkorb, Sicherheitsascher > Selbstlöschender Papierkorb > aus Stahlblech
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
€ 5,80*
€ 81,50*
Jesse
€ 7,90*
€ 81,81*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG